Startseite

GRIPPLE SRL - GRRY3AJ300EC Y ACCESS. GANCIO EC BRACCI DA 300 MM N.3 - Y3AJ300EC

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRY3AJ300EC Y ACCESS. GANCIO EC BRACCI DA 300 MM N.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Kabelrinnenhaken

  • Mit dekorativer Verkleidung - nein

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung

  • Kabellänge - 0.3 m

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001147993

Artikelnummer

GRRY3AJ300EC

Herstellernummer

Y3AJ300EC

Hersteller

GRR

Endbefestigung:

mit Kabelrinnenhaken

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Kabellänge:

0.3 m

Kabeldurchmesser:

3 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Farbe:

Zink

Zulässige Nutzlast:

90 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sistema di sospensione Accessorio a Y rapido e universale. Pronto all'uso. E composto da 2 fili di 300 mm di lunghezza e due punte a uncino (EC). Carico di lavoro di 90 kg. Puo essere utilizzato da solo o in aggiunta a un HF