Startseite

GRIPPLE SRL - GRRY2AJ500SP Y ACCESS. ANCORA SP BRACCI DA 500 MM N.2 - Y2AJ500SP

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRY2AJ500SP Y ACCESS. ANCORA SP BRACCI DA 500 MM N.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Queranker

  • Mit dekorativer Verkleidung - nein

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung

  • Kabellänge - 0.5 m

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001095911

Artikelnummer

GRRY2AJ500SP

Herstellernummer

Y2AJ500SP

Hersteller

GRR

Endbefestigung:

mit Queranker

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Kabellänge:

0.5 m

Kabeldurchmesser:

2 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Farbe:

Zink

Zulässige Nutzlast:

45 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sistema di sospensione Accessorio a Y rapido e universale. Pronto all'uso. E composto da 2 fili di 500 mm di lunghezza e due punte di spinta (SP). Carico di lavoro di 45 kg. Puo essere utilizzato da solo o in aggiunta a un HF