Startseite

GRIPPLE SRL - GRRXP25FR HF EXPRESS N.2-45 KG ANELLO FR 5 M - XP25FR

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRXP25FR HF EXPRESS N.2-45 KG ANELLO FR 5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schleife

  • Mit dekorativer Verkleidung - nein

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Art der Entriegelung - Druckknopf

  • Kabellänge - 5 m

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001198278

Artikelnummer

GRRXP25FR

Herstellernummer

XP25FR

Hersteller

GRR

Endbefestigung:

mit Schleife

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Kabellänge:

5 m

Kabeldurchmesser:

2 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Farbe:

Zink

Zulässige Nutzlast:

45 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sistema di sospensione universale HF Express n. 2 cavi. Pronto all'uso. Costituito da un cavo lungo 5 m dotato di un tappo terminale ad anello (FR) e di un blocco autobloccante con sblocco integrato. Carico di lavoro di 45 kg (certificato Apave)