GRIPPLE SRL - GRRXP24EO HF EXPRESS N.2-45 KG OCCHIEL. EO 4 M - XP24EO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Öse
Mit dekorativer Verkleidung - nein
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Art der Entriegelung - Druckknopf
Kabellänge - 4 m
Packung
10 ST
EAN
2000002496359
Artikelnummer
GRRXP24EO
Herstellernummer
XP24EO
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit Öse
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
4 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


