Startseite

GRIPPLE SRL - GRRXP23ER8 HF EXPRESS N.2-45 KG DADO P. PROF. ER8 3 - XP23ER8

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRXP23ER8 HF EXPRESS N.2-45 KG DADO P. PROF. ER8 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schiebemuffe

  • Mit dekorativer Verkleidung - nein

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Art der Entriegelung - Druckknopf

  • Kabellänge - 3 m

Packung

  • 10 ST

EAN

2000003537785

Artikelnummer

GRRXP23ER8

Herstellernummer

XP23ER8

Hersteller

GRR

Endbefestigung:

mit Schiebemuffe

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Kabellänge:

3 m

Kabeldurchmesser:

2 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Farbe:

Zink

Zulässige Nutzlast:

45 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. E composto da un cavo lungo 3 m dotato di un'estremita del dado della guida (ER8) e di un rullo autobloccante N2 con sblocco integrato. Carico di lavoro 0-45 kg