GRIPPLE SRL - GRRXP22SP HF EXPRESS N.2-45 KG ANCORA SP 2 M - XP22SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Queranker
Mit dekorativer Verkleidung - nein
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Art der Entriegelung - Druckknopf
Kabellänge - 2 m
Packung
10 ST
EAN
2000000338651
Artikelnummer
GRRXP22SP
Herstellernummer
XP22SP
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit Queranker
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
2 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


