GRIPPLE SRL - GRRXP21ER8 HF EXPRESS N.2-45 KG DADO P. PROF. ER8 1 - XP21ER8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schiebemuffe
Mit dekorativer Verkleidung - nein
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Art der Entriegelung - Druckknopf
Kabellänge - 1 m
Packung
10 ST
EAN
2000003537778
Artikelnummer
GRRXP21ER8
Herstellernummer
XP21ER8
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit Schiebemuffe
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
1 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


