GRIPPLE SRL - GRRXP210EF6 HF EXP N.2-45 KG FILET. MAS. M6 EF6 10 M - XP210EF6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Gewindeende
Mit dekorativer Verkleidung - nein
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Art der Entriegelung - Druckknopf
Kabellänge - 10 m
Packung
10 ST
EAN
2000001586723
Artikelnummer
GRRXP210EF6
Herstellernummer
XP210EF6
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit Gewindeende
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
10 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


