Startseite

GRIPPLE SRL - GRRXP15EO90 HF EXPRESS N.1-15 KG OCCHIEL. 90? EO90 5

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRXP15EO90 HF EXPRESS N.1-15 KG OCCHIEL. 90? EO90 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001443309

Artikelnummer

GRRXP15EO90

Herstellernummer

XP15EO90

Hersteller

GRR

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. E costituito da un cavo lungo 5 m dotato di un'estremita ad occhiello a 90? (EO90) e da un rullo autobloccante N1 con sblocco integrato. Carico di lavoro da 0 a 15 kg