GRIPPLE SRL - GRRXP13CC3 HF EXP. N.1-15 KG C CLIP3 TES. 3MM 3 M - XP13CC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit horizontalem Kabelclip (C-Clip)
Mit dekorativer Verkleidung - nein
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Art der Entriegelung - Druckknopf
Kabellänge - 3 m
Packung
10 ST
EAN
2000001267752
Artikelnummer
GRRXP13CC3
Herstellernummer
XP13CC3
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit horizontalem Kabelclip (C-Clip)
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
3 m
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
15 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


