Startseite

GRIPPLE SRL - GRRHF3-HG-5M HF-GANCIO EC-HG N°3-5M - HF3-HG-5M

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRHF3-HG-5M HF-GANCIO EC-HG N°3-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schnellklickhaken

  • Mit dekorativer Verkleidung - nein

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung

  • Kabellänge - 5 m

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001271148

Artikelnummer

GRRHF3-HG-5M

Herstellernummer

HF3-HG-5M

Hersteller

GRR

Endbefestigung:

mit Schnellklickhaken

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Kabellänge:

5 m

Kabeldurchmesser:

3 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Farbe:

Zink

Zulässige Nutzlast:

90 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sistema di sospensione HF Classic, veloce e universale. Pronto all'uso. E composto da un cavo lungo 5 m dotato di un'estremita a gancio (EC) e di un rullo N3 autobloccante e sbloccabile. Carico di lavoro di 45-90 kg