Startseite

GRIPPLE SRL - GRRGRIPCHEV6 TASSELLO A PERC. PER CALC. M6 CF. 10 PZ. - GRIPCHEV6

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRGRIPCHEV6 TASSELLO A PERC. PER CALC. M6 CF. 10 PZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zum Einschlagen

  • Verankerung - Loch

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000543666

Artikelnummer

GRRGRIPCHEV6

Herstellernummer

GRIPCHEV6

Hersteller

GRR

Ausführung:

zum Einschlagen

Verankerung:

Loch

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindemaß (imperial):

#6

Gewindegänge pro Zoll:

1

Länge:

25 mm

Mit Flansch:

nein

Selbstschneidend:

nein

Sacchetto da 10 picchetti M6 con collare. Il tassello metallico con flangia e progettato per un'installazione rapida e installazioni in serie.