Startseite

GRIPPLE SRL - GRRGCVF15 CLIP PER PROF. VERTICALI 1 5MM CF. 100 P - GCVF15

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRGCVF15 CLIP PER PROF. VERTICALI 1 5MM CF. 100 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Geeignet für Flanschstärke - 1...5 mm

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 0...0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001489222

Artikelnummer

GRRGCVF15

Herstellernummer

GCVF15

Hersteller

GRR

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

1...5 mm

Rohr-/Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Federstahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bruchlast:

72 N

Sacchetto di 100 elementi di fissaggio per profili a bordo dritto da 1 a 5mM / 39mM. Carico 72kg. Coef. 3:1