Startseite

GRIPPLE SRL - GRRFTT-400 FAST TRAK SUPPORTO VERTICALE 400 MM - FTT-400

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRFTT-400 FAST TRAK SUPPORTO VERTICALE 400 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

2000006025562

Artikelnummer

GRRFTT-400

Herstellernummer

FTT-400

Hersteller

GRR

Supporto verticale per Fast Trak con una lunghezza totale di 400 mm e una lunghezza di lavoro di 360 mm. Diametro del foro di fissaggio di 10 mm. Campo di regolazione da 70 a 290 mm ogni 10 mm del supporto. Certificato e resistente al fuoco.