GRIPPLE SRL - GRRFTJH-2IN J-HOOK X FAST TRAK - FTJH-2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Anzahl der Haken - 1
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - verzinkt
Mit Befestigungsmaterial - nein
Packung
1 ST
EAN
2000003170074
Artikelnummer
GRRFTJH-2IN
Herstellernummer
FTJH-2IN
Hersteller
GRR
Ausführung:
Einzel
Anzahl der Haken:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Durchmesser:
50 mm
Höhe:
125.6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1960 mm²
Tragfähigkeit:
50 N
Verstellbar:
ja
Koppelbar:
ja
Farbe:
schwarz


