Startseite

GRIPPLE SRL - GRRFTBSG-350 FAST TRAK MENSOLA SUDDIVISA 350 MM - FTBSG-350

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRFTBSG-350 FAST TRAK MENSOLA SUDDIVISA 350 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1047 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

2000005056406

Artikelnummer

GRRFTBSG-350

Herstellernummer

FTBSG-350

Hersteller

GRR

Länge:

1047 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

35 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

28 mm

Materialstärke:

2 mm

Tragfähigkeit:

0.9 kN

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Farbe:

Zink

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

10 mm

Gewicht:

2.428 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Schichtdicke Oberflächenschutz:

20 µm

RAL-Nummer:

7040

Staffa orizzontale Fast Trak tripla lunghezza totale di 1047mm e utilizzabile di 2x350mm. Consente di appendere due passerelle portacavi da 300 mm a 300 mm di distanza. Carico massimo 90 kg a seconda della sua distribuzione. Certificato e resistente al fuoco.