GRIPPLE SRL - GRRFTBL-290 FAST TRAK MENSOLA RIDOTTA 290 MM - FTBL-290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 335 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 21 mm
Schlitzbreite - 28 mm
Materialstärke - 2 mm
Packung
5 ST
EAN
2000004429577
Artikelnummer
GRRFTBL-290
Herstellernummer
FTBL-290
Hersteller
GRR
Länge:
335 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
21 mm
Schlitzbreite:
28 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
10 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Tragfähigkeit:
1.35 kN
Flächenträgheitsmoment ly:
0 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
0 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
20 µm
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
7040
Gewicht:
2.661 kg


