Startseite

GRIPPLE SRL - GRRFTB-870 FAST TRAK MENSOLA 870 MM - FTB-870

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRFTB-870 FAST TRAK MENSOLA 870 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 939 mm

  • Breite - 41.5 mm

  • Höhe - 41.5 mm

  • Schlitzbreite - 28 mm

  • Materialstärke - 2 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

2000002578260

Artikelnummer

GRRFTB-870

Herstellernummer

FTB-870

Hersteller

GRR

Länge:

939 mm

Breite:

41.5 mm

Höhe:

41.5 mm

Schlitzbreite:

28 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

40 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Tragfähigkeit:

2 kN

Flächenträgheitsmoment ly:

0 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

0 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

20 µm

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

7040

Gewicht:

1.718 kg

Staffa orizzontale per Fast Trak Standard, lunghezza totale di 939 mm e utilizzabile di 840 mm. Carico massimo di 200 kg a seconda dell'orientamento e della distribuzione del carico. Certificato e resistente al fuoco.