GRIPPLE SRL - GRRCTI625 TESATA ORIZZ. 6MM 2 MORS. D6 E CAVO 25 M - CTI625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge - 25 m
Kabeldurchmesser - 6 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak
Packung
1 ST
EAN
2000003541690
Artikelnummer
GRRCTI625
Herstellernummer
CTI625
Hersteller
GRR
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge:
25 m
Kabeldurchmesser:
6 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
100 kg


