Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUXW10012 TERMINALE AVORIO 10MM2 L=12MM - 100PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUXW10012 TERMINALE AVORIO 10MM2 L=12MM - 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166326855

Artikelnummer

GRAUXW10012

Herstellernummer

UXW10012

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

12 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Terminale 10 mm2 Lunghezza 12 mm Avorio - 100 pezzi.