Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUSO10 SPIRALE CAVI NERO D = 12 A 100MM - 25MT - USO10

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUSO10 SPIRALE CAVI NERO D = 12 A 100MM - 25MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 12...100 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166322406

Artikelnummer

GRAUSO10

Herstellernummer

USO10

Hersteller

GRA

Ausführung:

Spiralschlauch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

12...100 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-15...80 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V2

Wandstärke:

1.2 mm

Guaina spiralata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAUSO10 - SPIRALE CAVI NERO D 12 A 100MM - 25MT