GRAFOPLAST SRL - GRAUSI10 SPIRALE CAVI TRASP. D = 12 A 100MM - 25 - USI10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 12...100 mm
Transparent - ja
Packung
1 ST
EAN
8013166322208
Artikelnummer
GRAUSI10
Herstellernummer
USI10
Hersteller
GRA
Ausführung:
Spiralschlauch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
12...100 mm
Transparent:
ja
Halogenfrei:
nein
Betriebstemperatur:
-15...80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 V2
Wandstärke:
1.2 mm


