GRAFOPLAST SRL - GRAUSI06 SPIRALE CAVI TRASP. D = 5 A 50MM - 25MT - USI06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Betriebstemperatur - -15...80 °C
Packung
1 ST
EAN
8013166322154
Artikelnummer
GRAUSI06
Herstellernummer
USI06
Hersteller
GRA
Ausführung:
Spiralschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Betriebstemperatur:
-15...80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 V2
Halogenfrei:
nein
Wandstärke:
0.9 mm
Bündeldurchmesser:
5...50 mm


