Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUSA12 SPIRALE CAVI BIANCO D = 14 A 120MM - 25

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUSA12 SPIRALE CAVI BIANCO D  = 14 A 120MM - 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 14...120 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166322055

Artikelnummer

GRAUSA12

Herstellernummer

USA12

Hersteller

GRA

Ausführung:

Spiralschlauch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

14...120 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-15...80 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 V2

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wandstärke:

1.2 mm

Guaina spiralata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAUSA12 - SPIRALE CAVI BIANCO D 14 A 120MM - 25