GRAFOPLAST SRL - GRAUSA10 SPIRALE CAVI BIANCO D = 12 A 100MM - 25 - USA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 12...100 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166322000
Artikelnummer
GRAUSA10
Herstellernummer
USA10
Hersteller
GRA
Ausführung:
Spiralschlauch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
12...100 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Betriebstemperatur:
-15...80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 V2
Wandstärke:
1.2 mm


