Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUSA06 SPIRALE CAVI BIANCO D = 5 A 50MM - 25MT - USA06

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUSA06 SPIRALE CAVI BIANCO D = 5 A 50MM - 25MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 5...50 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166321959

Artikelnummer

GRAUSA06

Herstellernummer

USA06

Hersteller

GRA

Ausführung:

Spiralschlauch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

5...50 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-15...80 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V2

Wandstärke:

0.9 mm

Guaina Spirale Cavi ? = 5 ? 50 mm Bianco - 25 mt. Spirale per il raggruppamento ordinato e la protezione di cavi elettrici o fasci di cavi anche gi? connessi. L'estrema versatilit?del prodotto consente di rimuoverlo rapidamente. Ottime per applicazioni interne ed esterne.