Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUSA03 SPIRALE CAVI BIANCO D = 2 A 12MM - 50M - USA03

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUSA03 SPIRALE CAVI BIANCO  D  = 2 A 12MM - 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Betriebstemperatur - -15...80 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166321904

Artikelnummer

GRAUSA03

Herstellernummer

USA03

Hersteller

GRA

Ausführung:

Spiralschlauch

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-15...80 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V2

Halogenfrei:

nein

Wandstärke:

0.7 mm

Bündeldurchmesser:

2...12 mm

Guaina Spirale Cavi ? = 2 ? 12 mm Bianco - 50 mt. Spirale per il raggruppamento ordinato e la protezione di cavi elettrici o fasci di cavi anche gi? connessi. L'estrema versatilit?del prodotto consente di rimuoverlo rapidamente. Ottime per applicazioni interne ed esterne.