Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAURE15/300 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=15MM 300MT - URE15/300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 13...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166465356

Artikelnummer

GRAURE15/300

Herstellernummer

URE15/300

Hersteller

GRA

Bündeldurchmesser:

13...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

15 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

HB

Einsatztemperatur:

-50...80 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina in Poliestere Halogen Free diametro 15 mm Grigio - 300 mt. Realizzata in monofilamento sintetico, permette di ricoprire un gran numero di dimensioni cavo, con una gamma limitata di diametri