Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAURB10 GUAINA POLIESTERE NERO D=10MM 100MT - URB10

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAURB10 GUAINA POLIESTERE NERO D=10MM 100MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 8...18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166320402

Artikelnummer

GRAURB10

Herstellernummer

URB10

Hersteller

GRA

Bündeldurchmesser:

8...18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

8 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

HB

Einsatztemperatur:

-50...80 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina Poliestere Halogen Free Nero diametro 10 mm 1 bobina da 100 mt. Realizzata in monofilamento sintetico, permette di ricoprire un gran numero di dimensioni cavo, con una gamma limitata di diametri