GRAFOPLAST SRL - GRAURB03 GUAINA POLIESTERE NERO D=3MM 100MT - URB03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 2...6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 3 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166320150
Artikelnummer
GRAURB03
Herstellernummer
URB03
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
2...6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
3 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


