GRAFOPLAST SRL - GRASITHF601EMC TARGA GRIGIO CON FORI 100X60 MM MC=120 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Transparent - nein
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166401057
Artikelnummer
GRASITHF601EMC
Herstellernummer
SITHF601EMC
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Länge:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
Targa con Fori 100 x 60 mm Grigio - 120 pezzi. La targa ? particolarmente adatta per l'identificazione del quadro. Si applica tramite i rivetti e pu? essere protetta dai vetrinidella serie SIT0V*.


