GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V02MC VETRINO PER PORTATARGA 53X17MM MC=400 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 17 mm
Höhe - 52 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166463062
Artikelnummer
GRASIT0V02MC
Herstellernummer
SIT0V02MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
17 mm
Höhe:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
GRAFOPLAST: VETRINO PER PORTATARGA 53X17MM MC 400 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi