GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2Y/12MC TESSERA CAVI GIALLO L=12 MM MC= 3000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166469613
Artikelnummer
GRASIHF2Y/12MC
Herstellernummer
SIHF2Y/12MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2Y/12MC - TESSERA CAVI GIALLO L 12 MM MC 3000 PZ