GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/40 TESSERA CAVI BIANCO L=40 MM 480 PZ - SIHF2W/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 40 mm
Breite - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166460351
Artikelnummer
GRASIHF2W/40
Herstellernummer
SIHF2W/40
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
40 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2W/40 - TESSERA CAVI BIANCO L 40 MM 480 PZ


