Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/23 TESSERA CAVI BIANCO L=23 MM 720 PZ - SIHF2W/23

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/23 TESSERA CAVI BIANCO L=23 MM 720 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166301302

Artikelnummer

GRASIHF2W/23

Herstellernummer

SIHF2W/23

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2W/23 - TESSERA CAVI BIANCO L 23 MM 720 PZ