GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTM02W/10MC MARCAFILO 10X4 D=1,0A4,2BIANCO LUX 3300P - SI2KTM02W/10MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 1...3.8 mm
Länge - 10 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166486870
Artikelnummer
GRASI2KTM02W/10MC
Herstellernummer
SI2KTM02W/10MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1...3.8 mm
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken


