GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTM01Y/10 MARCAFILO GIALLO 10X4 D=0,6A3,2 990PZ - SI2KTM01Y/10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 0.6...3.2 mm
Länge - 10 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166483404
Artikelnummer
GRASI2KTM01Y/10
Herstellernummer
SI2KTM01Y/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
0.6...3.2 mm
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken


