Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTM01W/10MC MARCAFILO 10X4D=0,6A3,2BIANCOLUX 4500PZ - SI2KTM01W/10MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTM01W/10MC MARCAFILO 10X4D=0,6A3,2BIANCOLUX 4500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 0.6...3.2 mm

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166486856

Artikelnummer

GRASI2KTM01W/10MC

Herstellernummer

SI2KTM01W/10MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

0.6...3.2 mm

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KTM01W/10MC - MARCAFILO 10X4D 0 6A3 2BIANCOLUX 4500PZ