GRAFOPLAST SRL - GRALAX20029F1 TONDA PE Y/G IN PC AD. D=20 98PZ/FG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8013166495322
Artikelnummer
GRALAX20029F1
Herstellernummer
LAX20029F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Durchmesser:
20 mm
Nachleuchtend:
ja


