Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA22031F1 TONDA TERRA B/W VINYL AD D=13 208PZ/FG - LA22031F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA22031F1 TONDA  TERRA  B/W VINYL AD D=13 208PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 5 ST

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Durchmesser:

13 mm

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Etichetta tonda "terra" nero su bianco in vinile adesivo ?=13mm, 208 per foglio