GRAFOPLAST SRL - GRALA21011F1 TONDA TERRA W/BLUE VINYL AD D=20 98PZ/
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Vinyl
Packung
5 ST
EAN
8013166491904
Artikelnummer
GRALA21011F1
Herstellernummer
LA21011F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Durchmesser:
20 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta tonda "terra" bianco su blu in vinile adesivo ?=20mm, 98 per foglio


