Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA20020F1 TONDA N W/BLUE VINYL AD D=20 98PZ/FG - LA20020F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA20020F1 TONDA  N  W/BLUE VINYL AD D=20 98PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166278369

Artikelnummer

GRALA20020F1

Herstellernummer

LA20020F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Durchmesser:

20 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

blau

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.