GRAFOPLAST SRL - GRALA20011F1 TONDA N VINYL AD D=13 208PZ/FG - LA20011F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Vinyl
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
5 ST
EAN
8013166491737
Artikelnummer
GRALA20011F1
Herstellernummer
LA20011F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
13 mm
Farbe:
blau
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta tonda bianco su blu in vinile adesivo ?=13mm, 208 per foglio


