GRAFOPLAST SRL - GRALA14240F1 ALTA TENSIONE VINYL ADES 68X19 32PFG - LA14240F1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Vinyl
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166277669
Artikelnummer
GRALA14240F1
Herstellernummer
LA14240F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
68 mm
Höhe:
19 mm
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta "att.ne alta tensione" in vinile adesivo dimensioni L=68mm, H=19mm, 32 per foglio


