Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA11269F1 TRIANG.PERICOLO 400V VINYL AD L=51 20PZ/ - LA11269F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA11269F1 TRIANG.PERICOLO 400V VINYL AD L=51 20PZ/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166491188

Artikelnummer

GRALA11269F1

Herstellernummer

LA11269F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

51 mm

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Etichetta triangolare pericolo tensione 400VOLT in vinile adesivo dimensioni Lato triangolo=51mm, 20 per foglio