Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA11148F1 TRIANG.PERICOLO 220V VINYL AD L=51 20PZ/ - LA11148F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA11148F1 TRIANG.PERICOLO 220V VINYL AD L=51 20PZ/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

51 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Cartello triangolare pericolo elettrico 220 V in vinile, lato 51 mm, confezione da 100 unità (5 fogli). GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.