Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA11135F1 TRIANG.PERICOLO 230V VINYL AD L=68 12PZ/ - LA11135F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA11135F1 TRIANG.PERICOLO 230V VINYL AD L=68 12PZ/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166491157

Artikelnummer

GRALA11135F1

Herstellernummer

LA11135F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

68 mm

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Etichetta triangolare pericolo tensione 230VOLT in vinile adesivo dimensioni Lato triangolo=68mm, 12 per foglio