Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRABL117G15BW STECCHE GRANDI TRIANGOLO BIANC10PZ=1BLIS - BL117G15BW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRABL117G15BW STECCHE GRANDI TRIANGOLO BIANC10PZ=1BLIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 3 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 15 ST

EAN

8013166246177

Artikelnummer

GRABL117G15BW

Herstellernummer

BL117G15BW

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

3 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

Symbole

Montageart:

stecken