Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA840/23 TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA L=23MM 100

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA840/23 TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA L=23MM 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Breite - 23 mm

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166223857

Artikelnummer

GRA840/23

Herstellernummer

840/23

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Breite:

23 mm

Höhe:

4 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA840/23 - TARGHETTA ADESIVA DOPPIA CAVA L 23MM 100