Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA809/23 TUBETTO DOPPIA CAVA L=23 MM D=10A12 50 P - 809/23

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA809/23 TUBETTO DOPPIA CAVA L=23 MM D=10A12 50 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 10...12 mm

  • Länge - 23 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166223055

Artikelnummer

GRA809/23

Herstellernummer

809/23

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

10...12 mm

Länge:

23 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA809/23 - TUBETTO DOPPIA CAVA L 23 MM D 10A12 50 P